Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW-08D2S-U Lite Optisches Laufwerk DVD±R/RW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SDRW-08D2S-U Lite Optisches Laufwerk DVD±R/RW Weiß
ASUS SDRW-08D2S-U Lite Optisches Laufwerk DVD±R/RW Weiß
ASUS SDRW-08D2S-U Lite Optisches Laufwerk DVD±R/RW Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90-DQ0436-UA221KZ
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DQ0436-UA221KZ
EAN/GTIN:
     4716659385080
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Die optimale Verbindung von innovativen Technologien und außergewöhnlichem Design
- Disc Encryption bietet doppelte Sicherheit mit Passwortschutz und Hidden-File-Funktion
- Drag and Burn: Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche können DVDS in nur drei einfachen Schritten gebrannt werden
- Einzigartiges Diamant-Design mit geschliffenen Kanten

Der ASUS SDRW-08D2S-U LITE ist ein externer, schlanker DVD-Brenner mit 8-facher Brenngeschwindigkeit. Das äußere Erscheinungsbild des Brenners erinnert stark an die Optik eines geschliffenen Diamanten und ist somit absolut einzigartig.Außerdem ist der DVD-Brenner mit USB 2.0 und der E-Green-Technologie ausgestattet und ist somit das optimale optische Laufwerk.

Disc Encryption II
Sicherheit geht vor, egal ob im professionellen oder im privaten Bereich. Es ist wichtig, sensible Informationen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Disc Encryption II-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disk oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen. Des Weiteren kann der Nutzer mit Disc Encryption II die Sichtbarkeit seiner Daten verbergen, so dass, selbst wenn die Disk in unbefugte Hände fällt, nicht erkennbar ist, welche Daten sich auf dieser befinden. Die Daten werden mit 128bit AES verschlüsselt. Nur berechtigte Benutzer mit dem richtigen Passwort erhalten Zugang zu den geschützten Daten.< p/>

Drag-and-Burn
Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche kann der Nutzer in nur drei einfachen Schritten eine DVD brennen.

Einzigartiges Diamant-Design
Das Design des SDRW-08D2S-U LITE DVD-Brenners wurde in Anlehnung an die Optik eines Diamanten mit geschliffenen Kanten entwickelt.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
280 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.5 Leopard
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 7 E-Green
Produktfarbe:
Weiß
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Horizontal
Energiebedarf:
5V
Min. benötigter RAM:
512 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium 4 2.0GHz / AMD Athlon 2100+
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
10 GB
Anzahl an optischen Scheiben:
1 Disks
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±R/RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.