Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kress Pendelhub-Stichsäge 650 SPS, 650 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kress Pendelhub-Stichsäge 650 SPS, 650 Watt
Produktbild - Kress Pendelhub-Stichsäge 650 SPS, 650 Watt
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Garantieschild
Artikel-Nr.:
     C124-KS06032907
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     06032907
EAN/GTIN:
     4000649063516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Pendelhub-Stichsäge 650 SPS, 650 Watt

  • Hochleistungsmotor 650 Watt
  • Vollwellen-Regelelektronik mit Tachogenerator für gleichbleibende Leistung und Drehzahlvorwahl
  • 3 einstellbare Pendelhubstufen plus Nullstellung für optimales Arbeiten
  • Stabiles Alu-Druckguß-Getriebegehäuse
  • Blasvorrichtung und Plexiglassichtschutz für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Stössel- und Sägeblattabdeckung mit Stahlstift für unfallfreies Arbeiten
  • X-mal-click-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglos, stufenlos schwenkbarer Sägetisch
  • Kunststoffgleitplatte zum Schutz von empfindlichen Werkstückoberflächen
  • Staubsaugeranschluß
  • 2-fach Lagerung des Sägeblattes für optimale Sägeblattführung
  • Robuster Alu-Druckguß-Sägetisch
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluß und 4 m Gummizuleitung. Bietet Anschluß ohne Kabelsalat für mehr als 30 Kress-Maschinen.
  • In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar

Technische Daten:

  • Nennaufnahmeleistung 650 Watt
  • Leerlaufhubzahl 3.200 1/min
  • Regelhubbereich 500 – 3.200 1/min
  • Hubweg 19 mm
  • Schnitttiefe in Holz 110 mm
  • Schnitttiefe in Metall 6 mm
  • Schrägschnitt bis 45 °
  • Maschinengewicht 2,3 kg

Lieferumfang:

  • Kunststoffgleitplatte
  • Stichsägeblatt
  • Spanreißschutz für Sägetisch und Gleitplatte
  • Profi-Koffer
Weitere Informationen:
10-Jahre-Garantie:
Kress setzt Maßstäbe: mit leistungsstarken Produkten, Spitzenqualität „Made in Germany/Switzerland“ und umfassendem professionellen Service. Wir bieten deshalb als einer der ersten Hersteller im Markt für alle ab 01.01.2007 gekauften Geräte 10 Jahre Garantie an. Siehe Sicherheitsdatenblatt !
Die 10-Jahresgarantie:
erhalten Sie, sobald Sie Ihr(e) Kress Gerät(e) innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit, max. zwei Jahre nach dem Kauf registrieren lassen. Ohne Registrierung gilt nur die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit von 2 Jahren!
Hinweis:
Die 10-Jahres-Garantie ist zur Zeit in diesen Ländern verfügbar: Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien. ; Die 10-Jahres-Garantie ist nicht von einer Inspektion abhängig.
Jährliche kostenlose Inspektion:
> Mehr Sicherheit durch Gerätekontrolle > Lange Produktlebenszeit durch vorbeugende Wartung > Geringe Ausfallquote durch frühzeitige Fehlererkennung
Wir kümmern uns um alles:
Kostenlose Abholung des Werkzeugs direkt beim Kunden, kostenlose Inspektion des Werkzeuges innerhalb 48 Stunden nach Wareneingang bei Kress. Kostenloser Kostenvoranschlag im Falle einer Reparaturempfehlung und kostenloser Rückversand.
Weitere Suchbegriffe: kress stichsäge, Werkzeuge, Elektrowerkze, Pendelhub-Stichsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kress
91519401
ab € 35,98*
Zubehör
Kress
91492401
ab € 13,49*
Zubehör
Kress
98034601
ab € 26,77*
Zubehör
Produktbild - Kress Ersatzkette für 1400 DS Duosäge
Kress
98017301
ab € 20,52*
Zubehör
Kress
98025702
ab € 88,56*
Zubehör
Kress
98033801
ab € 5,60*
Zubehör
Kress
98021101
ab € 3,35*
Zubehör
Kress
98025801
ab € 15,18*
Zubehör
Kress
92805601
ab € 5,10*
Zubehör
Kress
92805801
ab € 3,58*
Zubehör
Kress
92805701
ab € 3,50*
Zubehör
Kress
92805401
ab € 2,63*
Zubehör
Kress
92805501
ab € 4,09*
Zubehör
Kress
98041602
€ 21,50*
Zubehör
Kress
98041601
€ 21,50*
Zubehör
Kress
98041605
€ 23,50*
Zubehör
Kress
98041604
€ 23,50*
Zubehör
Kress
98041603
€ 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG