Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kress Bohrhammer 700 PSE, 700 Watt, SDS-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kress Bohrhammer 700 PSE, 700 Watt, SDS-Plus
Produktbild - Kress Bohrhammer 700 PSE, 700 Watt, SDS-Plus
Produktbild
Produktbild
Garantieschild
Artikel-Nr.:
     C124-KS04282649
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     04282649
EAN/GTIN:
     4000649053081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer 700 PSE, 700 Watt, SDS-Plus

  • MAXX-Power-Motor 700 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Winkelbauweise mit Spatengriff für optimale Handhabung und druckpunktgenaues Arbeiten
  • Doppellüftertechnik zur optimalen Motor- und Getriebekühlung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Steuerelektronik für gefühlvolles Anfahren
  • Synchronisierte Umschaltung von Bohren auf Meißeln
  • Drehstopp mit Spindelarretierung für leichte Meißelarbeiten
  • Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
  • Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
  • SDS-Plus Werkzeugaufnahme
  • Softhandgriff und gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und 4 m Gummizuleitung.
  • In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Nennaufnahmeleistung 700 Watt
  • Max. Einzelschlagenergie 2,4 Joule
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 – 1.050 1/min.
  • Leerlaufschlagzahl 5.200 1/min.
  • Max. Bohrdurchmesser – Hammerbohren in Beton 24 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl 13 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz 30 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht 2,7 kg

Lieferumfang:

  • 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Profi-Koffer
Weitere Informationen:
10-Jahre-Garantie:
Kress setzt Maßstäbe: mit leistungsstarken Produkten, Spitzenqualität „Made in Germany/Switzerland“ und umfassendem professionellen Service. Wir bieten deshalb als einer der ersten Hersteller im Markt für alle ab 01.01.2007 gekauften Geräte 10 Jahre Garantie an. Siehe Sicherheitsdatenblatt !
Die 10-Jahresgarantie:
erhalten Sie, sobald Sie Ihr(e) Kress Gerät(e) innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit, max. zwei Jahre nach dem Kauf registrieren lassen. Ohne Registrierung gilt nur die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit von 2 Jahren!
Hinweis:
Die 10-Jahres-Garantie ist zur Zeit in diesen Ländern verfügbar: Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien. ; Die 10-Jahres-Garantie ist nicht von einer Inspektion abhängig.
Jährliche kostenlose Inspektion:
> Mehr Sicherheit durch Gerätekontrolle > Lange Produktlebenszeit durch vorbeugende Wartung > Geringe Ausfallquote durch frühzeitige Fehlererkennung
Wir kümmern uns um alles:
Kostenlose Abholung des Werkzeugs direkt beim Kunden, kostenlose Inspektion des Werkzeuges innerhalb 48 Stunden nach Wareneingang bei Kress. Kostenloser Kostenvoranschlag im Falle einer Reparaturempfehlung und kostenloser Rückversand.
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Bohrhammer;Bohrhämmer, SDSplus Hammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kress
93382505
ab € 15,90*
Zubehör
Kress
93382506
ab € 23,49*
Zubehör
Produktbild - Bohrerkassette SDSplus turbo 5 teilig
Kress
93304001
ab € 15,18*
Zubehör
Produktbild - Bohrkrone SDSplus 40 x 50 mm
Kress
93382501
ab € 37,74*
Zubehör
Produktbild - Bohrkrone SDSplus 50 x 50 mm
Kress
93382502
ab € 41,39*
Zubehör
Produktbild - Bohrkrone SDSplus 65 x 50 mm
Kress
93382503
ab € 43,28*
Zubehör
Produktbild - Bohrkrone SDSplus 80 x 50 mm
Kress
93382504
ab € 48,39*
Zubehör
Kress
92368401
ab € 9,71*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 10,0 x 100/160 mm
Kress
98035610
ab € 2,83*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 10,0 x 150/210 mm
Kress
98035611
ab € 3,58*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 10,0 x 200/260 mm
Kress
98035612
ab € 4,45*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 12,0 x 100/160 mm
Kress
98035613
ab € 3,28*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 12,0 x 150/210 mm
Kress
98035614
ab € 4,23*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 12,0 x 200/260 mm
Kress
98035615
ab € 6,18*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 12,0 x 400/460 mm
Kress
98035616
ab € 8,50*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035617
ab € 5,17*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035618
ab € 6,84*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035619
ab € 6,90*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035620
ab € 8,94*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035634
ab € 18,83*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035621
ab € 13,72*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035622
ab € 15,90*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035623
ab € 15,61*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035624
ab € 18,55*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035625
ab € 25,06*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035626
ab € 33,04*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035627
ab € 36,27*
Zubehör
Produktbild
Kress
98035628
ab € 37,74*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 5,0 x 100/160 mm
Kress
98035602
ab € 2,05*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 5,0 x 50/110 mm
Kress
98035601
ab € 1,76*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 6,0 x 100/160 mm
Kress
98035604
ab € 1,91*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 6,0 x 150/210 mm
Kress
98035605
ab € 2,76*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 6,0 x 50/110 mm
Kress
98035603
ab € 1,76*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 8,0 x 100/160 mm
Kress
98035607
ab € 2,48*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 8,0 x 150/210 mm
Kress
98035608
ab € 2,92*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 8,0 x 200/260 mm
Kress
98035609
ab € 3,43*
Zubehör
Produktbild - Hammerbohrer SDSplus turbo 8,0 x 50/110 mm
Kress
98035606
ab € 2,33*
Zubehör
Kress
92368501
ab € 14,24*
Zubehör
Kress
98026001
ab € 12,61*
Zubehör
Kress
91918501
ab € 9,26*
Zubehör
Kress
93382507
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG