Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Kombileiter Combi Line 5+2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Kombileiter Combi Line, 6+2 Stufen
Teleskop-Kombileiter Combi Line, 6+2 Stufen
Teleskop-Kombileiter Combi Line, 6+2 Stufen
Teleskop-Kombileiter Combi Line, 6+2 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-115476
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405944947
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
  • Original Telesteps-Arbeitsplattform aus Aluminium
  • Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
  • 90 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff (liegt lose bei)
  • Kompakt zusammenklappbar
  • Werkzeugablage optional als Zubehör erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,35*
€ 590,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.