Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Stahl-verzinkt Länge 1,96m
Einholmleiter Stahl-verzinkt Länge 1,96m
Artikel-Nr.:
     C1224-077534
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405775343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Einholmleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 300,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.