Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Edelstahl Länge 2,80m
Einholmleiter Edelstahl Länge 2,80m
Artikel-Nr.:
     C1224-077055
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405770553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 300,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.