Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg-Stahl-verzinkt 880 mm lichte Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.000mm
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Länge 1.000mm
Artikel-Nr.:
     C1224-063181
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405631816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,51*
€ 743,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,72*
€ 730,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,32*
€ 717,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,24*
€ 697,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.