Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Stahl-Gitterrost 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-051106
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405511064
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,56*
€ 1.026,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,54*
€ 1.025,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,85*
€ 997,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,37*
€ 966,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,43*
€ 914,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.