Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Stahl-Gitterrost 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-051105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405511057
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,92*
€ 956,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,80*
€ 923,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,22*
€ 897,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,45*
€ 857,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.