Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf
Arbeitspodest starr R13 m. Handlauf&Rollen Anw
Artikel-Nr.:
     C1224-051023
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510234
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Handlauf für Arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte, Handlauf
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.