Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Artikel-Nr.:
     C1224-051020
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510203
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 4stufen
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,68*
€ 563,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.