Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050208
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405502086
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,32*
€ 1.065,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,87*
€ 1.033,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,08*
€ 1.004,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,16*
€ 958,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 227,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,535*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.