Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050203
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405502031
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,74*
€ 725,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,83*
€ 710,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.