Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt mit Handlauf 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt mit Handlauf
Montagetritt mit Handlauf
Montagetritt mit Handlauf
Artikel-Nr.:
     C1224-050180
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Belastung max. 300 kg
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigtechnik tritt 4 stufen, montage treppe, montage-treppe 4 stufen, Montagetritte, Handlauf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.