Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050102
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitspodest Rollensatz
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,95*
€ 699,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,47*
€ 647,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,97*
€ 600,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.