Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt 2x2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Artikel-Nr.:
     C1224-050059
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500594
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 2 stufe...
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 133,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.