Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest einseitig begehbar Stahl-Gitterrost 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest einseitig begehbar
Arbeitspodest einseitig begehbar
Artikel-Nr.:
     C1224-050054
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, günzburger arbeitspodest 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 7m, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.