Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr mit Handlauf 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr mit Handlauf
Arbeitspodest starr mit Handlauf
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stu Anwendung
Arbeitspodest starr mit Handlauf Anwendung
Arbeitspodest starr mit Handlauf Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050043
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500433
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Handlauf
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.