Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter einhängbar 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter einhängbar
Stufen-Regalleiter einhängbar
Regalleiter einhängbar 12 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-041312
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405413122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.