Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter einhängbar 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter einhängbar
Stufen-Regalleiter einhängbar
Regalleiter einhängbar 12 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-041308
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405413085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.