Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter-beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter-beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig , 2x6 Stufen
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-040214
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405402140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 98,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.