Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig , 2x6 Stufen
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-040208
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405402089
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter günzburger, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,445*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 82,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.