Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holz-Tritt 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Holz-Tritt
Stahl-Holz-Tritt
Artikel-Nr.:
     C1224-039003
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405390034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Mit und ohne Rollen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.