Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK/Alu
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK/Alu
Stehleiter beids. begehbar GFK/Alu 2x8 Stufen
Stehleiter GFK/Alu Scharnier Gegenplatte
ergopad Anwendung an GFK/Alu Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-034108
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405341081
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter, Doppelleiter, Doppelleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Stufenleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.