Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen 3x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckl. 3-tlg m.nivello-Trav 3x8 Spr Anw Tritt
Mehrzweckl.m. nivelloTrav 3x10 Spr treppengängig
Mehrzweckl.m. nivelloTrav 3x10 Spr Anlegeleiter
Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x10 Sprossen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-033310
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405333109
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,95*
€ 608,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 102,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 67,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 82,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 82,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.