Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen 3x6 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse , 3x6 Sprossen
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse , 3x6 Sprossen
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckl. 3-tlg m.nivello-Trav 3x8 Spr Anw Tritt
Mehrzweckl.m. nivelloTrav 3x10 Spr treppengängig
Mehrzweckl.m. nivelloTrav 3x10 Spr Anlegeleiter
Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x10 Sprossen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-033306
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405333062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.