Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Anlegeleiter Holz 8 Sprossen Anwendung mit Tritt
Artikel-Nr.:
     C1224-033112
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405331129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holzleiter 12 sprossen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Malerleiter, Malerleitern, Holzleitern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,175*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,715*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,525*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.