Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckl. 2-tlg m.nivello-Trav 2x10Spr Anw Tritt
Mehrzweckl. 2-tlg m.nivello-Trav Anlegeleiter
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-031216
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405312166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,745*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,915*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.