Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Arbeitsdiele klappbar 1300 x 285 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML Arbeitsdiele klappbar Plattformlänge 1300mm
ML Arbeitsdiele klappbar Plattformlänge 1300mm
ML-Arbeitsdiele klappbar
ML Arbeitsdiele klappbar 0,5m Anwendung
ML Arbeitsdiele klappbar 0,5m Anwendung
Arbeitsdiele in Verwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-030404
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405304048
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
  • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
  • Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße
  • Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.