Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Treppen
>
Artikel
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1224-0300352
Hersteller:
Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
0300352
EAN/GTIN:
4031405003521
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Aluminium-Treppe 45°
Technische Informationen:
Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
Standardausführung ist Aluminium geriffelt
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Treppen - Überstiege - Laufstege
>
Treppen
Weitere Suchbegriffe:
industrie-treppe neigungswinkel 45
,
industrie-treppe
,
günzburger treppe
,
Treppen - Überstiege - Laufstege
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,93*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,42*
€ 1.144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,93*
€ 1.136,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Günzburger Steigtechnik
0300272
ab € 859,70*
Ähnlich
Aluminium-Treppe 45° 13Stufen
Günzburger Steigtechnik
0300253
ab € 956,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG