Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Treppe 45° 11Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Treppe 45° 11Stufen
Aluminium-Treppe 45° 11Stufen
Aluminium-Treppe 45° 11Stufen
Aluminium-Treppe 45° 11Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-0300351
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0300351
EAN/GTIN:
     4031405931138
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Aluminium-Treppe 45°

Technische Informationen:

  • Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
  • Standardausführung ist Aluminium geriffelt
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe, günzburger treppe, Treppen - Überstiege - Laufstege
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,38*
€ 1.058,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300271
ab € 809,02*
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300252
ab € 823,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG