Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Treppe 45° 12Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Aluminium-Treppe 45° 12Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-0300272
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0300272
EAN/GTIN:
     4031405002722
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Aluminium-Treppe 45°

Technische Informationen:

  • Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
  • Standardausführung ist Aluminium geriffelt
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe, günzburger treppe, Treppen - Überstiege - Laufstege
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,31*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,11*
€ 1.074,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,00*
€ 1.071,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 864,31*
€ 1.028,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300352
ab € 947,01*
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300253
ab € 942,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.