| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-011226 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405112261 |
| | |
|
| | |
| - Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern, ML-Leiter, ML Leiter, ML-Stehleiter, ML Stehleiter, ML-Trittleiter, ML Trittleiter |
| | |
| |