Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Artikel-Nr.:
     C1224-011148
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111486
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,205*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,845*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.