Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter Alu 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter Alu Natur
Dachleiter Alu Natur
Dachleiter Alu 2,80m Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-011113
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111134
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
  • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
  • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
  • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
  • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
  • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 330 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.