Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-011111
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111110
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandhalter verwendet werden
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Vielzweckleitern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,745*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,915*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,635*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.