Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckl. 3-tlg m.nivello-Trav 3x9 Spr Anw Tritt
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-011107
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111073
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.