Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Artikel-Nr.:
     C1224-011101
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111011
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter munk, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,745*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,515*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.