Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 16 Modulplätze, graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, graubraun
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, graubraun
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, graubraun
Artikel-Nr.:
     C1212-1883950
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883950
EAN/GTIN:
     4026529035664
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen bestückbar mit 16 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 423x423x37 mm (BxHxT). Farbe: graubraun.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
423 mm
Breite:
423 mm
Tiefe:
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.