Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 16 Modulplätze, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, titan
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, titan
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, titan
Artikel-Nr.:
     C1212-1883930
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883930
EAN/GTIN:
     4026529035657
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen bestückbar mit 16 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 423x423x37 mm (BxHxT). Farbe: titan.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
423 mm
Breite:
423 mm
Tiefe:
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.