Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C1211-9008390000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9008390000
EAN/GTIN:
     4032248056354
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Sechskant an Klinge:
nein
VDE geprüft:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9008370000
ab € 4,97*
Ähnlich
Weidmüller
9008380000
ab € 5,45*
Ähnlich
Weidmüller
9008910000
ab € 7,49*
Ähnlich
Weidmüller
9008410000
ab € 7,88*
Ähnlich
Weidmüller
9008420000
ab € 9,32*
Ähnlich
Weidmüller
9008430000
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.