Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C1211-9008380000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9008380000
EAN/GTIN:
     4032248056347
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Sechskant an Klinge:
nein
VDE geprüft:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z05116006
ab € 14,80*
Zubehör
Wiha
Z18020006
ab € 25,14*
Zubehör
Wiha
Z50116006
ab € 19,44*
Zubehör
Wiha
Z02022509
ab € 17,01*
Zubehör
Wiha
Z02020006
ab € 16,26*
Zubehör
Wiha
3201K6
ab € 23,87*
Zubehör
Wiha
3201ZK6
ab € 26,22*
Zubehör
Wiha
Z12014006
ab € 13,70*
Zubehör
Wiha
Z12016006
ab € 14,60*
Zubehör
Knipex
14 26 160
ab € 22,52*
Zubehör
C.K Tools
431005
ab € 27,05*
Zubehör
C.K Tools
431013
ab € 17,84*
Zubehör
C.K Tools
431014
ab € 20,82*
Zubehör
C.K Tools
431015
ab € 22,69*
Zubehör
C.K Tools
431017
ab € 19,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.