Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
MICROSERIES, Optokoppler, 3...33 V DC, 2 A, Schraubanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1211-8607720000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8607720000
EAN/GTIN:
4032248267637
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Leistungsrelais
LY-Relais
Optokoppler
MICROSERIES, Optokoppler, Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Nennschaltstrom: 2 A, Leiter-Anschlusstechnik: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
SOLID-STATE RELAIS
,
weidmüller solid-state relais
,
leistungsrelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,68*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,69*
€ 328,0711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,18*
€ 325,0842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,87*
€ 315,1953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,68*
€ 303,0692
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätemarkierer, Etikett, 15.2 x 6 mm, Polyester, PVC frei
Weidmüller
1686360000
ab € 48,32*
Zubehör
Klemmenmarkierer, MultiCard, 12 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß
Weidmüller
1609900000
ab € 33,792*
Zubehör
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Weidmüller
9008330000
ab € 4,20*
Zubehör
Solid-State Relais, 3...33 V DC, 2 A DC, Steckanschluss
Weidmüller
4061190000
ab € 14,63*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
Weidmüller
1794050000
ab € 39,546*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
Weidmüller
1758260000
ab € 1,9347*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
Weidmüller
1794040000
ab € 2,2316*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
Weidmüller
1794060000
ab € 39,636*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2
Weidmüller
1793960000
ab € 0,48*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2
Weidmüller
1758250000
ab € 0,4655*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2
Weidmüller
1793950000
ab € 30,99*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2
Weidmüller
1793970000
ab € 29,5344*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 20
Weidmüller
1909100000
ab € 75,876*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 20
Weidmüller
1909020000
ab € 74,554*
Zubehör
Zubehör (allgemein), Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 20
Weidmüller
1909150000
ab € 78,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG