Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD 60X100 8/12 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H84
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588820000
EAN/GTIN:
     4050118602838
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Länge:
2040 MMT
Breite:
240 MMT
Höhe:
188 MMT
Gewicht:
18700 GRM
Preisgruppe:
P155
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Keyword 1(Verdrahtungskanal), Keyword 2(), Keyword 3(), Keyword 4(), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,73634*
€ 12,11634*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,7395*
€ 13,3295*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 360,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 12,11634*
€ 14,41844
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,73634*
€ 11,58624
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 242,3268* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.