Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-52558303
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1527930000
EAN/GTIN:
     04050118332766
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Querverbinder, Querverbindung, Querverbindungsbrücke, Verbindungsstück, Querverbindungselement, Verbindungselement
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Stück
€ 5,85*
ab € 0,2585*
€ 0,3485*
4 Tage
170
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,26345*
€ 0,36345*
25 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3723*
60
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,29234*
€ 0,40234*
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3135*
€ 0,4335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.