Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: PiercingEIA/TIA T568 AAWG 27...AWG 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: PiercingEIA/TIA T568 AAWG 27...AWG 24
RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: PiercingEIA/TIA T568 AAWG 27...AWG 24
Artikel-Nr.:
     C1211-1518080000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1518080000
EAN/GTIN:
     04050118324969
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
nein
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
nein
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Steckverbinder RJ45, RJ45 Verbindungsstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1992880000
€ 6,53334*
Zubehör
Weidmüller
1992920000
€ 7,91334*
Zubehör
Weidmüller
1992900000
€ 6,59334*
Zubehör
Weidmüller
1992930000
€ 7,89334*
Zubehör
Weidmüller
1992910000
€ 6,54334*
Zubehör
Weidmüller
2552580000
€ 1,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.