Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P25M mit Selbstklebeverschluss, 250 x 310 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er P...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P25M mit Selbstklebeverschluss, 250 x 310 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er Packung
POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P25M mit Selbstklebeverschluss, 250 x 310 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er Packung
Detailbild
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-147101203
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     147101203
EAN/GTIN:
     5032476925957
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen)

  • Polyethylen-Versandtasche mit Selbstklebeverschluss
  • extrastarke Qualität
  • besonders reißfest
  • wetterfest, wasserundurchlässig, umweltverträglich
  • 100% Polyethylen, recyclingfähig

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 250 x 310 / H bis 50
  • geeignet für DIN Format: A4
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 5 Stck.
Weitere Informationen:
Modell Nr.:
P25
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen a4 pe, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Polyethylen, Versandtaschen, Folienversandtaschen, Textilienversand, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147100203
ab € 2,20*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147102203
ab € 3,66*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147104203
ab € 4,33*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147047203
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.