Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NIPS EASY-PACK 58 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 218 x 302, Höhe bis 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppenabbildung
Gruppenabbildung
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     C1209-145624114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     145624144
EAN/GTIN:
     4000817944920
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
CD-Versand
CD-Versandbox

NIPS EASY-PACK 58 Wickelverpackung höhenvariabel

  • höhenvariabel Versandverpackungen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut durch doppellagige Stoßkanten aus stabilem, braunen Wellkarton
  • höhenvariabel durch Mehrfach-Rillung
  • äußerst einfache, zeitsparende Handhabung
  • Selbstklebeverschluss für sicheres Verschließen, erspart zusätzliche Verschlussmittel wie Klebebänder, Klämmern o.ä.
  • integriertes Aufreißband für leichteres öffenen beim Empfänger
  • A4-Format, zugelassen als Groß- und Maxibrief

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 218 x 302 / H bis 90
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 2.180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2180 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,82*
Zubehör
Dinkhauser
CP02001
ab € 0,45*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,45*
Zubehör
Dinkhauser
CP02004
ab € 0,51*
Zubehör
Dinkhauser
CP02006
ab € 0,57715*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,67*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.