Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NIPS EASY-PACK 52 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 155 x 215, Höhe bis 58 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gruppenabbildung
Gruppenabbildung
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     C1209-145621114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     145621114
EAN/GTIN:
     4000817944890
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox

NIPS EASY-PACK 52 Wickelverpackung höhenvariabel / 155 x 215, H bis 58 mm

  • höhenvariabel Versandverpackungen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut durch doppellagige Stoßkanten aus stabilem, braunen Wellkarton
  • höhenvariabel durch Mehrfach-Rillung
  • äußerst einfache, zeitsparende Handhabung
  • Selbstklebeverschluss für sicheres Verschließen, erspart zusätzliche Verschlussmittel wie Klebebänder, Klämmern o.ä.
  • integriertes Aufreißband für leichteres öffenen beim Empfänger
  • geeignet für den Versand von 1-4 DVD-Hard- oder 1-2 Videoboxen

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 155 x 215 / H bis 58
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,75*
1 Paket enthält 25 Stück (€ 0,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145620114
€ 18,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145622114
€ 23,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145623114
€ 26,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145624144
ab € 29,40*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145625114
€ 33,25*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
146627114
ab € 0,76*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145628114
€ 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.