Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS SAFE-WELL® 2 Versandtasche aus Wellkarton / 200 x 286 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS SAFE-WELL® 2 Versandtasche aus Wellkarton / 200 x 286 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
NIPS SAFE-WELL® 2 Versandtasche aus Wellkarton / 200 x 286 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Gruppenabbildung NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Anwendungsbeispiel NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton - Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
Anwendungsbeispiel NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton - Integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-142611114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     142611114
EAN/GTIN:
     4000817944807
Suchbegriffe:
Disketten Versandbox
Disketten-Versandkarton
Disketten-Versandschachtel
Karton-Tasche

NIPS SAFE-WELL® 2 Versandtasche aus Wellkarton

  • Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Rillung
  • hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Eigengewicht durch zweiseitig gedeckten Micro-Wellkarton
  • Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
  • Stanzungen für Verschlussklammern zum portosparenden Buchversand
  • integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
  • passend für DIN A5
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm: 200 x 286
  • Innenmaße in mm: 190 x 275
  • Farbe: braun
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a5, karton tasche, kartonversandtasche braun, Versandkarton, Versandtasche, Papp-Versandtasche, knickstabile Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142610114
ab € 0,35*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142613114
ab € 0,47*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142614114
ab € 0,55*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142615114
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.